LEDVANCE - LDVDL40830 DULUX L 40W/830 2G11 FS1 OSRAM - DL40830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40 W
Flusso luminoso - 3150 lm
Attacco lampada - 2G11 (4-pins)
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300298894
Codice prodotto
LDVDL40830
Cod. produttore
DL40830
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
40 W
Flusso luminoso:
3150 lm
Attacco lampada:
2G11 (4-pins)
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Diametro:
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Colore della luce:
830
Lunghezza totale:
538 mm
Tecnologia di amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi della lampada:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h
Designazione della lampada:
T5