pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDL24827 DULUX L 24W/827 2G11 FS1 OSRAM - DL24827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24 W

  • Flusso luminoso - 1620 lm

  • Attacco lampada - 2G11 (4-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300010779

Codice prodotto

LDVDL24827

Cod. produttore

DL24827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

24 W

Flusso luminoso:

1620 lm

Attacco lampada:

2G11 (4-pins)

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Durata di vita nominale media:

20000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

827

Diametro:

17.5 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

321 mm

Tecnologia di amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Designazione della lampada:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard. Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.