pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDDE26827 DULUX D/E 26W/827 G24Q-3 FS1 OSRAM - DDE26827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26.9 W

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Attacco lampada - G24q-3

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300012230

Codice prodotto

LDVDDE26827

Cod. produttore

DDE26827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

26.9 W

Flusso luminoso:

1750 lm

Attacco lampada:

G24q-3

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Durata di vita nominale media:

20000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

827

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

164.5 mm

Starter integrato:

Tecnologia di amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

27 kWh

Designazione della lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatoreelettronico.