pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDD18827 DULUX D 18W/827 G24D-2 FS1 OSRAM - DD18827

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.8 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - G24d-2

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300011462

Codice prodotto

LDVDD18827

Cod. produttore

DD18827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18.8 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

G24d-2

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Colore della luce:

827

Lunghezza totale:

153 mm

Starter integrato:

Tecnologia di amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Designazione della lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.