pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALIECOREMPCKIT DALIeco Remote PC KIT - DALIECOREMPCKIT

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 13 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Comando via Bluetooth - no

  • Altezza - 13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899195967

Codice prodotto

LDVDALIECOREMPCKIT

Cod. produttore

DALIECOREMPCKIT

Produttore

LDV

Tipologia:

Altro

Profondità:

13 mm

Larghezza:

45 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

13 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Interfaccia utente per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Comando a distanza per la configurazione e l'accensione del sistema di controllo dell'illuminazione DALIeco. Trasmissione IR digitale. Indicatore LED per la modalitàoperativa, di programmazione e la trasmissione dei segnali. Interfaccia per collegamento al PC. Alimentazione con due batterie a bottone tipo CR2032 incluse. Vantaggi prodotto: Elementi di controllo chiaramente strutturati ed etichettati. Aree applicative: Uffici. Industria.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE