pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALIECOLSPDLINP DALIeco LS/PD LI NP - DALIECOLSPDLINP

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Multisensore

  • Profondità - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 15 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4052899914636

Codice prodotto

LDVDALIECOLSPDLINP

Cod. produttore

DALIECOLSPDLINP

Produttore

LDV

Tipologia:

Multisensore

Profondità:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

15 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

17 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Sensori di presenza e luminosità DALIeco. Caratteristiche prodotto: Sensore di luminosità e presenza. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato.Corpo senza alogeni in policarbonato. Collegamento tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Sensore di luminosità con correzione secondo V(?). Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza. Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati. Aree applicative: Corridoi. Apparecchi per uffici. Aule scolastiche. Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE