pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALIECOEWARMADAP DALIeco Swarm Adapter - DALIECOEWARMADAP

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo di ampliamento

  • Profondità - 11 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 30 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 45 PZ

EAN

4052899955646

Codice prodotto

LDVDALIECOEWARMADAP

Cod. produttore

DALIECOEWARMADAP

Produttore

LDV

Tipologia:

Modulo di ampliamento

Profondità:

11 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

11 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Adattatore radio per DALIeco Control. Caratteristiche prodotto: Adattatore radio 868 MHz per la sincronizzazione wireless delle unità di controllo DALIeco. Trasmissione bidirezionale dei segnali di movimento e comandi on/off centralizzati. Codifica radiodigitale di max sette zone e sette indirizzi di gruppo. Portata del trasmettitore: fino a 50 m. Sistema certificato VDE. Collegamento diretto e alimentazione tramite unità di controllo DALIeco. Vantaggi prodotto: Facile configurazione tramite cacciavite.Aree applicative: Uffici. Corridoi.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE