pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALIECOCONTROL DALIeco Control - DALIECOCONTROL

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Profondità - 21 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008321988645

Codice prodotto

LDVDALIECOCONTROL

Cod. produttore

DALIECOCONTROL

Produttore

LDV

Tipologia:

Unità di controllo

Profondità:

21 mm

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Controllo della luce a 2 canali con interfaccia DALI. Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Funzione di rodaggio di 100 ore per lampade fluorescenti. Funzionamento tramite pulsante standard o telecomando IR. Uscite con compensazione regolabile. Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico. Connessione fino a 4 sensori DALIeco LS/PD LI o 6 sensori DALI LS/PD LI. Collegamento fino a 4 sensori di luminosità e presenza tramite spina 4p4c. Settaggio individuale di parametri di funzionamento tramite comando a distanza IR. Corpo senza alogeni in policarbonato. Collegamento del sensore tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi prodotto: Sistema certificato VDE/VDE EMC. Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite. Impostazione automatica e manuale di un valore prefissato diregolazione. Aree applicative: Uffici. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Corridoi. Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite ECO CI KIT. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 32 alimentatori elettronici.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE