pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALICOUPPUSHBG2 DALI COUPLER PB G2 - DALICOUPPUSHBG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 21 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4062172087575

Codice prodotto

LDVDALICOUPPUSHBG2

Cod. produttore

DALICOUPPUSHBG2

Produttore

LDV

Tipologia:

Altro

Profondità:

21 mm

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

43 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Accoppiatore a pulsante DALI-2 adatto per integrare interruttori standard nei sistemi DALI. Caratteristiche prodotto:
  • Accoppiatore per pulsanti DALI
  • 4 ingressi a potenziale zero
  • . Vantaggi prodotto:
  • Possibilità di usare pulsanti/interruttori standard
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • . Aree applicative:
  • Adatto per l'installazione in scatole a incasso
  • Uffici singoli
  • Aule scolastiche
  • Sale riunioni
  • Stabilimenti di produzione e assemblaggio
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE