pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALICOUPEG2 DALI COUPLER E G2 - DALICOUPEG2

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Multisensore

  • Profondità - 21 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4062172072212

Codice prodotto

LDVDALICOUPEG2

Cod. produttore

DALICOUPEG2

Produttore

LDV

Tipologia:

Multisensore

Profondità:

21 mm

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Accoppiatore sensore DALI-2 adatto all'integrazione di informazioni su luminosità e presenza nelle installazioni DALI. Caratteristiche prodotto:
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Switching input for motion detector (potential free)
  • Analog input (0-10 V) for light sensor
  • . Vantaggi prodotto:
  • DALI-2 certified
  • Output for presence detection feedback LEDs
  • 24 V DC output for power supply of external sensors
  • . Aree applicative:
  • Installazione negli apparecchi industriali e per uffici
  • Suitable for luminaire integration
  • Corridoi
  • Magazzini
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • Suitable for external light and presence sensors
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE