pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDALI2SENSPDHB DALI-2 SENSOR PD HB CM - DALI2SENSPDHB

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Multisensore

  • Profondità - 69 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Diametro - 105 mm

  • Larghezza - 105 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4052899630475

Codice prodotto

LDVDALI2SENSPDHB

Cod. produttore

DALI2SENSPDHB

Produttore

LDV

Tipologia:

Multisensore

Profondità:

69 mm

Tipo di comando:

DALI

Diametro:

105 mm

Larghezza:

105 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

69 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: . Apparecchiatura / Accessori: .

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE