LEDVANCE - LDVBLKRDEYELID250B BULKHEAD ROUND EYELID - BLKRDEYELID250B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Materiale composito
Colore - Nero
Lunghezza - 262 mm
Accessorio - sì
Confezione
8 PZ
EAN
4099854286759
Codice prodotto
LDVBLKRDEYELID250B
Cod. produttore
BLKRDEYELID250B
Produttore
LDV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Materiale composito
Colore:
Nero
Lunghezza:
262 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
74 mm
Trasparente:
no
Diametro:
262 mm
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


