pagina iniziale

LEDVANCE - LDVBATCBO60018840 BATTEN COMBO - BATCBO60018840

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 18 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...6500 K

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 54000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854528910

Codice prodotto

LDVBATCBO60018840

Cod. produttore

BATCBO60018840

Produttore

LDV

Potenza totale:

18 W

Temperatura di colore correlata:

4000...6500 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

54000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

618.8 mm

Con lampada inclusa:

Larghezza:

64 mm

Materiale:

Plastica

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

70 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

4

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

50...90 mA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Fattore di potenza:

0.7

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Rendimento luminoso delle lampade:

150 lm/W

Supporto disponibile IFTTT:

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Apparecchio da parete e plafone con elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W e funzione Multi Select. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 153 lm/W. Flusso luminoso: fino a 9.750 lm. Resistenza agli urti: IK08. Terminale afilo per connessione senza attrezzi. Durata (L70/B50): fino a 54.000 ore (a 25 °C). Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Concetto Plug & Upgrade per una facile conversione in apparecchio di emergenza o con sensore. Sostituzione di apparecchi T8 convenzionali fino a 9.750 lm. Struttura robusta con IK08. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, seminterrati. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Aree pubbliche. Applicazioni in interni. Apparecchiatura / Accessori: Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade e kit di emergenza disponibili separatamente. DP BAT CBO EL KIT compatibile solo con le versioni 1200, 1500 e 1800 (non con la versione 600). Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: I valori del tipo di protezione, della resistenza agli urti e dell'intervallo di temperatura ambiente possono variare a seconda dell'installazione dei componenti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE