pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8979/25-TR CAVO TONDO 5X0.75 TRASPARENTE - MT.25 - 8979/25-TR

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8979/25-TR CAVO TONDO 5X0.75 TRASPARENTE - MT.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412897933

Codice prodotto

PRG8979/25-TR

Cod. produttore

8979/25-TR

Produttore

PRG

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Argentato

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

19 kcmil

Isolamento filo:

FEP

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Filo di continuità:

no

Schermo:

no

Guaina protettiva:

PVC

Armatura:

Senza

CAVO SUPERFLEX Matassina da m 25 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 5x0.75 300/300 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 5x0.75mm2 - Lunghezza m 25 - Colore Trasparente