pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8976/10-TR CAVO TONDO 3G1.50 TRASPARENTE MT.10 - 8976/10-TR

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8006412897643

Codice prodotto

PRG8976/10-TR

Cod. produttore

8976/10-TR

Produttore

PRG

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Elemento ritorto:

A tre

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Specifica materiale mantello:

Altro

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

CAVO SUPERFLEX Matassina da m 10 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G1,5 450/750 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G1,5 mm2 - Lunghezza m 10 - Colore Trasparente