LE PROLUNGHE SAS - PRG8975/10-TR CAVO TONDO 3G1 TRASPARENTE MT.10 - 8975/10-TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
10 PZ
EAN
8006412897544
Codice prodotto
PRG8975/10-TR
Cod. produttore
8975/10-TR
Produttore
PRG
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Elemento ritorto:
A tre
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Specifica materiale mantello:
Altro
Diametro esterno circa:
6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


