pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/TR CAVO TONDO 3G0.75 TRASPARENTE - MT.100 - 8973/TR

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Argentato

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 19 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

Confezione

  • 100 M

EAN

8006412897339

Codice prodotto

PRG8973/TR

Cod. produttore

8973/TR

Produttore

PRG

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Argentato

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

19 kcmil

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

FEP

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Filo di continuità:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Guaina protettiva:

PVC

Armatura:

Senza

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

CAVO SUPERFLEX Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G0,75 300/300 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G0,75 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Trasparente