LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/25-TR CAVO TONDO 3G0.75 TRASPARENTE MT.25 - 8973/25-TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
4 PZ
EAN
8006412897353
Codice prodotto
PRG8973/25-TR
Cod. produttore
8973/25-TR
Produttore
PRG
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Argentato
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
19 kcmil
Isolamento filo:
FEP
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
300 V
Forma del conduttore:
Tondo
Filo di continuità:
no
Schermo:
no
Guaina protettiva:
PVC
Armatura:
Senza