LE PROLUNGHE SAS - PRG8879 PRESA TV D.9.5 SERIE VOLUX - 8879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Esecuzione della presa - TV
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Confezione
12 PZ
EAN
8006412887903
Codice prodotto
PRG8879
Cod. produttore
8879
Produttore
PRG
Tipologia:
Presa d'arrivo
Esecuzione della presa:
TV
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Adatto per alimentazione remota:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
78 mm
Altezza dell'apparecchio:
78 mm
Profondità dell'apparecchio:
13 mm