pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8870 INTERR. ROTATIVO 10A 250V SERIE VOLUX - 8870

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412887002

Codice prodotto

PRG8870

Cod. produttore

8870

Produttore

PRG

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

78 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

78 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Interruttore rotativo 10A - 250V~ completo di viti