pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8845/1 STR.LED 220V TONDA IP67 LUCE CALDA MT.1 - 8845/1

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 360...360 °

  • Tensione d'esercizio - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412884568

Codice prodotto

PRG8845/1

Cod. produttore

8845/1

Produttore

PRG

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza della lampada:

9...9 W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Forma:

Tondo

Tipo di collegamento:

Altro

Unita' di alimentazione esterna:

sì

Numero di LED:

120

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Diametro:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità luminosa:

270 cd

Lunghezza:

100 mm

Flessibile:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tubo luminoso LED a nastro flessibile - bianco - luce calda - lunghezza 1m