pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8844/A TUBO RAME ANTICATO D.20 MT.1 PER ILLUMIN - 8844/A

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN20

  • Sigillato - no

  • Spessore della parete - 1.5 mm

  • Materiale - Rame

  • Durezza rame - Duro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412884438

Codice prodotto

PRG8844/A

Cod. produttore

8844/A

Produttore

PRG

Diametro nominale:

DN20

Sigillato:

no

Spessore della parete:

1.5 mm

Materiale:

Rame

Durezza rame:

Duro

Diametro esterno tubo:

20 mm

Con rivestimento:

no

Protezione della superficie:

Altro

Asettica:

no

Protezione superficie interna:

Altro

Senza interruzioni:

sì

Con set di montaggio:

no

Con isolante termico:

no

Con adattatore per unione:

no

Con nipplo saldato:

no

SERIE RAME Tubo in rame anticato diametro 20 mm - L 1000 mm - con inserti per illuminazione LED