LE PROLUNGHE SAS - PRG8833/BO APPLIQUE IN R.ANTICATO P.BOMBATO BN D.22 - 8833/BO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Colore del corpo - Rame
Materiale del corpo - Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8006412883332
Codice prodotto
PRG8833/BO
Cod. produttore
8833/BO
Produttore
PRG
Potenza totale:
60 W
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Colore del corpo:
Rame
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
E27
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerabile:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
240 mm
Materiale della copertura:
Altro
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
106 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Diametro esterno:
106 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza di montaggio:
0 mm
Altezza/profondità:
325 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Altro
Dimming con push-button:
no
Adatto per potenza lampada:
0...60 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Grado di protezione (IP), lato posteriore:
IP20
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Altro
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Altezza/Profondità di inserimento:
0 mm
Con interruttore:
no
Con sensore di presenza:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Numero di poli:
1
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Compatibile con Casambi:
no