pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8830 APPLIQUE E27 R.SATIN.(NUDA)+GHIERA PORC. - 8830

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Rame

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412883004

Codice prodotto

PRG8830

Cod. produttore

8830

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Rame

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

E27

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

210 mm

Materiale della copertura:

Senza copertura

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

210 mm

Altezza/profondità:

255 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Diffusore luce:

Senza

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

105 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

255 mm

Numero di poli:

1

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete a 90? - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. In rame satinato. Ghiera in porcellana bianca.