pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8795/A LAMP. IN RAME ANTICATO C/PIATTO D.22 CM - 8795/A

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Rame

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1503 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412879526

Codice prodotto

PRG8795/A

Cod. produttore

8795/A

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Rame

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Altro

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

990 mm

Diametro:

220 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...250 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

105 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

105 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Altro

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

2

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Con sensore di presenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con fotocellula:

no

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con sensore di movimento:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - LAMPADARI Lampadario - Attacco E27 - Potenza 60W - Grado di protezione IP 20. In rame anticato. Ghiera in porcellana bianca. Rosone in rame anticato. Con piatto bombato diametro 22 cm in rame anticato. Cavo trasparente.