LE PROLUNGHE SAS - PRG8795/A/L-40 LAMP. R.ANTICATO CON PIATTO LISCIO D.40 - 8795/A/L-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Rame
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Altro
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8006412879540
Codice prodotto
PRG8795/A/L-40
Cod. produttore
8795/A/L-40
Produttore
PRG
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Rame
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Lunghezza:
970 mm
Diametro:
400 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerabile:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...250 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Larghezza:
105 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Senza
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
105 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Altro
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
2
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Con sensore di presenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con fotocellula:
no
Adatto per potenza lampada:
0...60 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con sensore di movimento:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no