pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8743 PULSANTE ROTATIVO 10A RAME - 8743

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412874309

Codice prodotto

PRG8743

Cod. produttore

8743

Produttore

PRG

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Ceramica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Profondità dell'apparecchio:

50 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

77 mm

Altezza dell'apparecchio:

77 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

SERIE RAME IN PORCELLANA BIANCA Pulsante rotativo 10A 250V