pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8739/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM D.16 R.SATIN. - 8739/16-A

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Rame

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412873951

Codice prodotto

PRG8739/16-A

Cod. produttore

8739/16-A

Produttore

PRG

Composizione:

Telaio apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Rame

Qualità del materiale:

Rame

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

6

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

146 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

114 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

114 mm

Diametro:

0 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

136 mm

Profondità:

45 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

45 mm

SERIE RAME Base portafrutto con sei fori in rame satinato per tubi diametro 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi