LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/20-A-4 BASE PORT. 4FORI D.20 MM RAME ANTICATO - 8709/20-A-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Telaio apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Colore - Rame
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8006412870981
Codice prodotto
PRG8709/20-A-4
Cod. produttore
8709/20-A-4
Produttore
PRG
Composizione:
Telaio apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Colore:
Rame
Qualità del materiale:
Rame
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Altro
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
4
Inserimento dal retro:
sì
Larghezza:
146 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
114 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
45 mm


