LE PROLUNGHE SAS - PRG8676/B PRESA TV D.9.50 MM CON BASE 2.0 - 8676/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Confezione
4 PZ
EAN
8006412867622
Codice prodotto
PRG8676/B
Cod. produttore
8676/B
Produttore
PRG
Tipologia:
Presa d'arrivo
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Adatto per alimentazione remota:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
122 mm
Altezza dell'apparecchio:
122 mm
Profondità dell'apparecchio:
62 mm
Esecuzione della presa:
TV