LE PROLUNGHE SAS - PRG8674/B SCATOLA DERIVAZIONE CON BASE 2.0 - 8674/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8006412867424
Codice prodotto
PRG8674/B
Cod. produttore
8674/B
Produttore
PRG
Forma:
Tondo
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
0
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Bianco
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
122 mm
Larghezza:
122 mm
Profondità:
62 mm
Diametro:
122 mm
Allineabile:
no
numero di pressacavi in dotazione:
0
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Altro
Coperchio trasparente:
no
Con alette bloccacavo:
no
Protezione della superficie:
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Chiusura a baionetta
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:
no
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no