pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8672 PULSANTE ROT. 10A 250V EUROPA AMICA - 8672

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412867202

Codice prodotto

PRG8672

Cod. produttore

8672

Produttore

PRG

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

1

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

77 mm

Altezza dell'apparecchio:

77 mm

Profondità dell'apparecchio:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SERIE AMICA IN PORCELLANA BIANCA Pulsante rotativo 10A 250V