LE PROLUNGHE SAS - PRG8671/B DEVIATORE ROTATIVO 10A 250V CON BASE 2.0 - 8671/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Manopola
Composizione - Elemento base
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
8006412867127
Codice prodotto
PRG8671/B
Cod. produttore
8671/B
Produttore
PRG
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Manopola
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
77 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Profondità dell'apparecchio:
77 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


