pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8553 PULSANTE TASTO OTT. RESTYLING - 8553

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8006412855339

Codice prodotto

PRG8553

Cod. produttore

8553

Produttore

PRG

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

6 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

88 mm

Altezza dell'apparecchio:

88 mm

Profondità dell'apparecchio:

57 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SERIE RESTYLING IN PORCELLANA BIANCA Pulsante a tasto ottonato 6A 250V