pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8518 SERIE OVAL 2 DEVIATORI ROTAT. 10A 250V - 8518

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412851805

Codice prodotto

PRG8518

Cod. produttore

8518

Produttore

PRG

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

72 mm

Altezza dell'apparecchio:

115 mm

Profondità dell'apparecchio:

66 mm

SERIE OVAL in ceramica tecnica 2 Deviatori rotativi 10A 250V