LE PROLUNGHE SAS - PRG8516 SERIE OVAL PULSANTE + PRESA 10/16A 250V - 8516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della presa - Altro
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Altro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
6 PZ
EAN
8006412851607
Codice prodotto
PRG8516
Cod. produttore
8516
Produttore
PRG
Esecuzione della presa:
Altro
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Altro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Corrente nominale:
10 A
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Larghezza dell'apparecchio:
115 mm
Altezza dell'apparecchio:
72 mm
Profondità dell'apparecchio:
66 mm