pagina iniziale

GEWISS - PIASTRA DI FONDO FORATA - IN MATERIALE ISOLANTE - PER QUADRI 585X800 - GW46413

GEWISS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Altezza - 734 mm

  • Larghezza - 535 mm

  • Perforato - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013322

Codice prodotto

GWGW46413

Cod. produttore

GW46413

Produttore

GEWGW46413

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Altezza:

734 mm

Larghezza:

535 mm

Perforato:

No

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.