pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8505 PRESA TV D.74MM ATTACCO D.9.5MM - TONDA - 8505

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412850501

Codice prodotto

PRG8505

Cod. produttore

8505

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

74 mm

Altezza dell'apparecchio:

74 mm

Profondità dell'apparecchio:

50 mm

Esecuzione della presa:

TV

SERIE TONDA IN PORCELLANA BIANCA Presa TV con attacco diametro 9,5mm