LE PROLUNGHE SAS - PRG8503 PULSANTE ROTAT. D.74 MM 10A 250V - TONDA - 8503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8006412850303
Codice prodotto
PRG8503
Cod. produttore
8503
Produttore
PRG
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura piena
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
1
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
74 mm
Altezza dell'apparecchio:
74 mm
Profondità dell'apparecchio:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no