LE PROLUNGHE SAS - PRG8502 DEVIAT. ROTATIVO D.74MM 10A 250V - TONDA - 8502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8006412850204
Codice prodotto
PRG8502
Cod. produttore
8502
Produttore
PRG
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
74 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
74 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco