LE PROLUNGHE SAS - PRG8456 PULSANTE ROTATIVO 10A 250V SERIE CUBETTO - 8456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
8006412845606
Codice prodotto
PRG8456
Cod. produttore
8456
Produttore
PRG
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura piena
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
1
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
82 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Profondità dell'apparecchio:
75 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


