pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8409 SCATOLA DI DERIVAZIONE D.80MM NOIR - 8409

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412840908

Codice prodotto

PRG8409

Cod. produttore

8409

Produttore

PRG

Forma:

Tondo

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

4

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Nero

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

55 mm

Diametro:

80 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SERIE NOIR IN PORCELLANA NERA scatola di derivazione completa di viti - diametro 80 mm