pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8395 SCATOLA DI DERIVAZIONE VOLUX 20.20 - 8395

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412839506

Codice prodotto

PRG8395

Cod. produttore

8395

Produttore

PRG

Forma:

Tondo

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

4

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Bianco

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

90 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA scatola di derivazione completa di viti - diametro 90 mm