pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8392 PRESA TV DIAM.9.5MM VOLUX 20.20 - 8392

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Esecuzione della presa - TV

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412839209

Codice prodotto

PRG8392

Cod. produttore

8392

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa d'arrivo

Esecuzione della presa:

TV

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

90 mm

Altezza dell'apparecchio:

90 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

SERIE VOLUX 20.20 IN PORCELLANA BIANCA presa TV diametro 9,5 mm completa di viti - diametro 90 mm