pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7980 SOSPENSIONE E27 - NUDA - ORO DUCATO - 7980

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2389 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412798001

Codice prodotto

PRG7980

Cod. produttore

7980

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Oro

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Lunghezza:

450 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Larghezza:

90 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Senza

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

900 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

1

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Senza

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

SERIE ORO DUCATO - LAMPADARI Lampadario - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. In metallo brunito. Ghiera in metallo ottonato. Rosone in metallo brunito. Cavo colore oro e catena metallica.