pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7826 PIATTO BOMBATO LISCIO RAME ANTICATO D.22 - 7826

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412782604

Codice prodotto

PRG7826

Cod. produttore

7826

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Marrone

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

0 mm

Trasparente:

no

Diametro:

220 mm

RICAMBI Piatto bombato in rame anticato - attacco E27 diametro 22 cm