pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7811 GHIERA IN PORCELLANA E14 BIANCA - 7811

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 6.1 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412781102

Codice prodotto

PRG7811

Cod. produttore

7811

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Larghezza:

6.1 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

1.3 mm

Trasparente:

no

Diametro:

6.1 mm

RICAMBI Ghiera in porcellana bianca - Attacco E14