LE PROLUNGHE SAS - PRG7782 SERIE DELUX 2 INVERTITORI ROT. 10A 250V - 7782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura 1 - Tasto, invertitore
Numero totale di prese - 0
Attrezzatura 2 - Tasto, invertitore
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
6 PZ
EAN
8006412778232
Codice prodotto
PRG7782
Cod. produttore
7782
Produttore
PRG
Attrezzatura 1:
Tasto, invertitore
Numero totale di prese:
0
Attrezzatura 2:
Tasto, invertitore
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
Incassato
Dotato di 3:
Senza
Numero di prese commutabili:
0
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli:
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza dell'apparecchio:
130 mm
Altezza dell'apparecchio:
100 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm