LE PROLUNGHE SAS - PRG7777/FU SERIE DELUX 1 PLACCA CIECA FUME - 7777/FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio di applicazione
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
8 PZ
EAN
8006412777723
Codice prodotto
PRG7777/FU
Cod. produttore
7777/FU
Produttore
PRG
Tipologia:
Telaio di applicazione
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trasparente:
no
SERIE DELUX IN PORCELLANA Placca cieca Colore fum?


