LE PROLUNGHE SAS - PRG7772/1 SERIE DELUX 1 PULSANTE ROT.10A 250V - 7772/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con parte superiore alloggiamento
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Manopola
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
6 PZ
EAN
8006412018109
Codice prodotto
PRG7772/1
Cod. produttore
7772/1
Produttore
PRG
Composizione:
Elemento base con parte superiore alloggiamento
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Manopola
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
1
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
130 mm
Altezza dell'apparecchio:
100 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


